Nr art.: 125035

Wiertło stopniowe z VHM GARANT Master Steel FEED TiAlN

Marka: GARANT
Materiał ostrza<br />  VHM
norma Norma zakładowa
kąt wierzchołkowy 145
chwyt DIN 6535 HA z h6
Kąt stopnia pogłębiającego 90
Tolerancja ⌀ nominalnej m7
Strategia skrawania HPC

Wszystkie informacje o produkcie:

na zamówienie
Natychmiastowa dostawa
25 sztuk dostępnych w magazynie
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
422,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Dodaj do listy artykułów Udostępnij produkt
Tuev Logo

Opis produktu

Wykonanie:

Do utworzenia optymalnych otworów pod gwint. Tworzy idealne warunki obróbki dla kolejnego narzędzia do gwintowania otworów. ⌀ ostrza wiertła jest przystosowana do powstającego gwintu, dla standardowych gwintów i zapewnienia wysokiej precyzji gwintowanych otworów. Pogłębienie 90° dla gwintu powstaje w jednym kroku z otworem pod gwint.
Wiertło z 3 ostrzami, stworzone specjalnie do zastosowania przy bardzo wysokich posuwach. Nadaje się doskonale do zastosowania na obrabiarkach o dużej mocy i w stabilnych warunkach obróbki.
Tolerancja średnicy pierwszy stopień: h7.

Dane techniczne

Seria
GARANT Master Steel
powłoka
TiAlN
Materiał ostrza
 
VHM
norma
Norma zakładowa
Tolerancja ⌀ nominalnej
m7
kąt wierzchołkowy
145 °
chwyt
DIN 6535 HA z h6
Kąt stopnia pogłębiającego
90 °
Strategia skrawania
HPC
pierścień barwny
zielone
Rodzaj produktu
Wiertło stopniowe

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
140
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
110
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal < 55 HRC
H
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
60
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
żeliwo sferoidalne
K
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

W koszyku

Do kasy
Do kasy