Szanowni klienci, W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 19 kwietnia mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji po produktach. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Wiertło VHM do głębokich otworów GARANT Master Steel DEEP, chwyt walcowy DIN 6535 HA 20×D TiAlN
Doskonałe odprowadzanie wiórów dzięki nierównomiernej linii skrętu rowka wiórowego, pierścieniom prowadzącym i dodatkowym łysinkom prowadzącym, które gwarantują maksymalną precyzję wykonywania otworów. Najwyższy poziom bezpieczeństwa procesu dzięki dokładnie skoordynowanym narzędziom wchodzącym w skład całego systemu. Wiercenie na maksymalną głębokość bez dodatkowego wiertła pilotującego. Wyraźnie większa stabilność narzędzia dzięki znacznie wzmocnionemu rdzeniowi. Zwiększenie objętościowej wydajności skrawania i wyjątkowa trwałość zapewniają ekonomiczny przebieg procesu wiercenia i wysoki poziom wykończenia.
Wskazówka:
Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC. Właściwe zastosowanie wiertła do głębokich otworów 16×D wymaga uprzedniego centrowania nawiertakiem nr 121068 – 121121 lub wywiercenia otworu prowadzącego min. 4×D wiertłem pilotującym nr 122736. Wprzypadku głębokich otworów powyżej 20×D bezwzględnie konieczne jest wykonanie otworu prowadzącego na maksymalną głębokość wiercenia wiertłem pilotującym nr 122736. Otwór prowadzący zwiększa niezawodność procesu. Podany stosunek L/D odpowiada minimalnej możliwej do osiągnięcia głębokości wiercenia przy użyciu odpowiedniego wiertła do głębokich otworów.