Nawiertaki precyzyjne VHM - NC 90° bez powłoki

Nr art.: 121019
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
13 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • kąt wierzchołkowy: 90
  • Liczba ostrzy Z: 1

Opis

Wykonanie:

samoczynne centrowanie dzięki 1 ostrzu zapewnia bardzo dokładne utrzymywanie wymiarów.

Zastosowanie:

z kątem wierzchołkowym 90°do nawiercania i jednoczesnego pogłębiania przy późniejszym stosowaniu wiertła krętego o mniejszej średnicy.

Wskazówka:

Liczbę obrotów stosować do faktycznej ⌀ otworu (nie ogólnie do zewn. ⌀ wiertła).
stosować posuw f = 0,015 mm/obrót!
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
    ⌀ DC h6 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka