Uniwersalne rozwiertaki HPC najnowszej generacji. Bardzo krótkie ostrza w celu zwiększenia parametrów skrawania. Zoptymalizowana strategia chłodzenia poprzez promieniowo rozmieszczone wyloty chłodziwa z bezpośrednim wyrównaniem do krawędzi ostrza. Bezkompromisowe zastosowanie w stali czarnej i stali nierdzewnej. Niezawodna obróbka materiałów stalowych o dużej twardości do 60 HRC. Wersja do stosowania w obrabiarkach NC ze ⌀ chwytu wyrażoną w liczbie parzystej, do standardowych uchwytów, zwłaszcza uchwytów zaciskowych hydraulicznych lub uchwytów precyzyjnych. Najwyższa dokładność ruchu obrotowego i niezawodność procesu dzięki nierównej podziałce. Charakterystyka tolerancji: Możliwość konfiguracji: rozwiertaki szlifowane na tolerancję wg zamówienia. H7: wersja dla tolerancji otworów H7. 0/0,005 mm: tolerancja wykonawcza lub tolerancja ostrza ⌀ nom. DC.