Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90° TiAlN

Nr art.: 150130
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
73 sztuk w magazynie
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • Materiał ostrza: HSS
  • Podziałka ostrzy pogłębiacza: nierówna
  • norma: DIN 335 C
  • chwyt: chwyt walcowy z h9

Opis

Wykonanie:

Wszystkie pogłębiacze z 3 zębami. Specjalna geometria ze szczególnie zmienną podziałką i odpowiednio skonstruowanymi zębami. Zaszlifowane promieniowo. Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału. Nowa, specjalna powłoka TiAIN zapewnia długą trwałość.
Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN335-C.

Zaleta:

Bardzo spokojna praca w całym procesie pogłębiania. Praca bez karbów zapewnia wysoką dokładność przy optymalnej trwałości narzędzia.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania dokładnych, okrągłych pogłębień 90°.
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
    ⌀ zewn. Dc (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka