Nr art.: 150425

Pogłębiacze stożkowe 75° bez powłoki

na zamówienie
dostarczalny
48 sztuk dostępnych w magazynie
Cena
od 
78,40  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Marka: GARANT
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 75 stopni
Materiał ostrza: HSS
norma: Norma zakładowa
chwyt: chwyt walcowy z h9

Informacje

  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 75 stopni
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: Norma zakładowa
  • chwyt: chwyt walcowy z h9

Opis produktu

Wykonanie:

Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału. Stożek oraz obwód pogłębiacza są zaszlifowane i skrawają bardzo precyzyjnie. Dzięki temu, głębokie pogłębianie odbywa się łatwoi bezwibracyjnie, jak przy usuwaniu zadziorów albo pogłębianiu.

Utwórz nowy numer rzeczowy

Zmień numer rzeczowy

Na podstawie numerów rzeczowych możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy zakupów

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Unit price incl. VAT

W koszyku

Do kasy
Do kasy