Nr art.: 173687

Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu 27×3150

Marka: GARANT
Materiał ostrza<br />  HSS Co 8

Wszystkie informacje o produkcie:

na zamówienie
Natychmiastowa dostawa
25 sztuk dostępnych w magazynie
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
186,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Cena jednostkowa od 5 sztuk
od 
155,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Dodaj do listy artykułów Udostępnij produkt
Tuev Logo

Opis produktu

Wykonanie:

GARANT − wysokowydajny bimetalowy brzeszczot do pił taśmowych o odpornych na ścieranie wierzchołkach zębów ze stali M42 i specjalnej, elastycznej taśmie nośnej o zwiększonej obciążalności grzbietu.

Zastosowanie:

Uzębienie mieszane 0° − bardzo małe drgania, do dużych przekrojów (rur i kształtowników, materiał pełny maks. 70 mm).
Uzębienie mieszane 10° − uniwersalne do dużego zakresu przekrojów (do materiału pełnego od 50 mm).
Uzębienie normalne 0° − do przekrojów małych i średnich o zazębieniu maks. 70 mm.
Uzębienie normalne 10° − do większych przekrojów przy zazębieniu większym niż 50 mm.

Wskazówka:

>Docieranie nowego brzeszczotu: zob. „Poradnik obróbki skrawaniem“ GARANT nr 110010 i strona informacyjna.

Dane techniczne

Materiał ostrza
 
HSS Co 8
Rodzaj produktu
Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

W koszyku

Do kasy
Do kasy