Nr art.: 131250

Gwintowniki maszynowe kształt C DIN 371/376 TiN

na zamówienie
dostarczalny
27 sztuk dostępnych w magazynie
Cena
od 
157,70  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Marka: GARANT
Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni
Norma na gwinty: DIN 13
Kształt nakroju: C
chwyt: chwyt walcowy z h9
Zastosowanie przy rodzaju otworów: do 2xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania: prawe
rodzaj narzędzia gwintującego: Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej

Informacje

  • Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni
  • Norma na gwinty: DIN 13
  • Kształt nakroju: C
  • chwyt: chwyt walcowy z h9
  • Zastosowanie przy rodzaju otworów: do 2xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych

Opis produktu

Wykonanie:

Ze ścięciem w nakroju.
(kształt C) 2-3 zwoje nakroju -bez ścięcia w nakroju, możliwość zastosowania do otworów nieprzelotowych.
Z powłoką TiN w celu:
  • podwyższenia odporności na ścieranie
  • ograniczenia powstawania narostów materiału
  • możliwej wyższej prędkości skrawania.

Stosować z emulsją(zawartość oleju min. 8%).

Utwórz nowy numer rzeczowy

Zmień numer rzeczowy

Na podstawie numerów rzeczowych możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy zakupów

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Unit price incl. VAT

W koszyku

Do kasy
Do kasy