Nr art.: 137183

Gwintowniki maszynowe do wrzecion synchronizowanych HSS-E-PM kształt E TiAlN

Marka: GARANT

Wszystkie informacje o produkcie:

na zamówienie
Natychmiastowa dostawa
9 sztuk dostępnych w magazynie
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
330,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Dodaj do listy artykułów Udostępnij produkt
Tuev Logo

Opis produktu

Wykonanie:

Stabilne wykonanie ze ścięciem w nakroju i chwytem wg DIN 1835-B. Specjalna geometria do zastosowania na obrabiarkach zesynchronizowanym napędem wrzeciona. Gwintownik prowadzony jest przy tym przez synchronizowane wrzeciona obrabiarki. Specjalnapowłoka z TiAlNzapewnia optymalną trwałość. Stosować zemulsją(zawartość oleju min. 8%).
kształt E (nakrój: 1,5-2 zwoje) umożliwia bardzo dużą głębokość gwintowania.

Wskazówka:

W zastosowaniach we wrzecionach synchronizowanychuchwyt szybkowymienny do gwintowaniaGARANT nr 338100-338121, z minimalną kompensacją długości (MLA),zapewnia wysoką niezawodność procesu obróbki.

Dane techniczne

powłoka
TiAlN
Kąt boku zarysu gwintu
60 °
Norma na gwinty
DIN 13
Kształt nakroju
E
Kąt linii śrubowej
40 °
chwyt
DIN 1 835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne
nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów
do 3xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania
prawe
tolerancje chwytu
h6
rodzaj narzędzia gwintującego
Gwintowniki maszynowe do obróbki synchronicznej
pierścień barwny
zielone
Rodzaj produktu
gwintownik

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
32
aluminium (dające krótki wiór)
N
32
Stal < 500 N/mm²
P
33
Stal < 750 N/mm²
P
32
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
7
Stal INOX < 900 N/mm²
M
11
Stal INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

W koszyku

Do kasy
Do kasy