Frezy walcowo-czołowe N bez powłoki

Nr art.: 181000
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
9 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS Co 5
  • norma: DIN 841
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: js16
  • Uchwyt frezów walcowo-czołowych: z rowkiem pasowanym

Opis

Wykonanie:

Frezy te skrawają obwodowo i czołowo.

Zastosowanie:

typ N = uzębienie normalne, linia śrubowa 30°.

Wskazówka:

Rozm. 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 mogą być mocowane tylko za pomocą rowka wzdłużnego.
fz do ae = 0,5 - 1×D.
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
    ⌀×szerokość js16 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka