Frezy tarczowe zbliżone do DIN 885-A. Frezy zespołowe: frezy o takiej samej ⌀ i liczbie zębów można łączyć w zespoły i ustawiać na żądaną szerokość. Zęby zachodzą wtedy na siebie, ponieważ frezy nie mają podwyższonego kołnierza otworu. Szczególnie ekonomiczne są zespoły 2-frezowe. Dzięki przekładaniu frezów można wykorzystać oba ostrza boczne każdego frezu.
Wskazówka:
frezy w zestawie wymagają odpowiednio szerokiego pierścienia trzpienia frezarskiego, w przeciwnym wypadku dojdzie do uszkodzenia frezów
odpowiednie pierścienie trzpienia frezarskiego – patrz grupa 30.
Frezy są wykonywane z tolerancją zewnętrznej ± 0,1mm. Jeżeli przy zastosowaniu zespołu 2 - częściowego wymagana jest wyższa dokładność, wówczas należy przeszlifować frezy w stanie zespolonym. Rowki pełne: fz dla ae = 0,1 × D.