Frezy zgrubne GARANT Master Alu SlotMachine z VHM HPC DLC

Nr art.: 205250
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
37 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6527
  • profil freza: WR
  • Właściwości kąta linii śrubowej: nierówny
  • Podziałka ostrzy: nierówny

Opis

Wykonanie:

Do obróbki zgrubnej.
Specjalne zaszlifowanie do obróbki metali nieżelaznych.

Zaleta:

Zoptymalizowany kształt rowka, zaszlifowanie mimośrodowe, duże rowki wiórowe.
W pełnym materiale do 2 × D, spokojna praca przy bardzo dużych prędkościach posuwu.
Możliwe rampy do 45°.
Możliwość osiągania najwyższych wartości posuwu podczas zanurzania pionowego dzięki specjalnej geometrii zanurzania.

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Master Alu"
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka