Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Frezy torusowe VHM HPC DIN 6535 HB TiAlN

Nr art.: 206358
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6527
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Właściwości kąta linii śrubowej: nierówna

Opis

Wykonanie:

specjalna powłoka zapewnia większą wytrzymałość i wysoką wydajność skrawania.
O klasie wyważenia G2,5.
Do frezowania stopów na bazie Ni, ze spiralą 35°.
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
    ⌀ DC / RS1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka