Nr art.: 203624

Frezy do obróbki wykańczającej z VHM HOLEX Pro Steel HPC TiAlN

Marka: HOLEX

Wszystkie informacje o produkcie:

na zamówienie
Natychmiastowa dostawa
6 sztuk dostępnych w magazynie
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
196,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Dodaj do listy artykułów Udostępnij produkt
Tuev Logo

Opis produktu

Wykonanie:

Do operacji wykańczających. Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów. Do frezowania obwodowego przy obróbce wykańczającej. Bardzo stabilne wykonanie dzięki wzmocnionemu rdzeniowi.

Dane techniczne

Seria
HOLEX Pro Steel
powłoka
TiAlN
Materiał ostrza
 
VHM
norma
norma zakładowa
typ
N
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu
0,05×D przy obcinaniu
chłodzenie wewnętrzne
nie
Strategia skrawania
HPC
pierścień barwny
zielone
Rodzaj produktu
Frezy trzpieniowe

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
80
Stal < 55 HRC
H
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

W koszyku

Do kasy
Do kasy