Nr art.: 208070

Frezy VHM do fazowania 90° bez powłoki

na zamówienie
dostarczalny
105 sztuk dostępnych w magazynie
Cena
od 
161,29  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Marka: GARANT
Materiał ostrza: VHM
norma: Norma zakładowa
typ: N
Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
Kąt linii śrubowej: 30 stopni
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a<sub>e</sub> przy frezowaniu: 0,5×D przy obcinaniu
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90 stopni

Informacje

  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Kąt linii śrubowej: 30 stopni

Opis produktu

Wykonanie:

Tolerancja: kąt wierzchołkowy ±1°.

Zastosowanie:

  • frezowanie rowków
  • pogłębianie
  • fazowanie
  • możliwość stosowania również w charakterze nawiertaka NC.

Wskazówka:

Kształt HB zamawia się, podając nr 208071.
Kształty HB są dostępne w tej samej cenie co HA.

Utwórz nowy numer rzeczowy

Zmień numer rzeczowy

Na podstawie numerów rzeczowych możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy zakupów

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Unit price incl. VAT

W koszyku

Do kasy
Do kasy