Nr art.: 202285

Frezy VHM AlCrN

Marka: GARANT
norma DIN 6527
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a<sub>e</sub> przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D
Materiał ostrza<br />  VHM
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a<sub>e</sub> przy frezowaniu 0,3×D przy obcinaniu
typ N

Wszystkie informacje o produkcie:

na zamówienie
Natychmiastowa dostawa
10 sztuk dostępnych w magazynie
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
89,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Dodaj do listy artykułów Udostępnij produkt
Tuev Logo

Opis produktu

Wykonanie:

Wymiary konstrukcyjne zbliżone do wymagań DIN 6527.
Ulepszona powłoka dla uniwersalnych zastosowań w połączeniu w stali i żeliwie.

Dane techniczne

powłoka
AlCrN
Materiał ostrza
 
VHM
norma
DIN 6527
typ
N
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu
Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,3×D przy obcinaniu
chłodzenie wewnętrzne
nie
pierścień barwny
bez
Rodzaj produktu
Frezy trzpieniowe

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
70
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

W koszyku

Do kasy
Do kasy