Hoffmann Group Home
  • 500 000 artykułów
  • Dostawa w ciągu 48 h
  • Jakość dostaw potwierdzona certyfikatem TÜV
      • Menu

      19-20 listopada 2019 r. w siedzibie Perschmann Sp. z o.o. odbędzie się dwudniowe szkolenie „Podstawy obróbki skrawaniem” – teoria i praktyka. Więcej informacji poniżej w dziale „Szkolenia”. Zapraszamy!

      Nr art.: 203029

      Frez trzpieniowy VHM Master Titan HPC TiAlN

      Marka: GARANT
      Podział ostrzy frezu nierówne
      szerokość styku z obrabianym przedmiotem a<sub>e</sub> przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D
      szerokość styku z obrabianym przedmiotem a<sub>e</sub> przy frezowaniu 0,3×D przy obcinaniu
      typ N
      Materiał ostrza<br />  VHM
      norma DIN 6527
      Strategia skrawania HPC

      Frez trzpieniowy VHM Master Titan HPC TiAlN

      Natychmiastowa dostawa
      Cena jednostkowa
      od  299,31 PLN
      plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki

      Opis produktu

      Wykonanie:

      Specjalne szlifowanie z zaokrągleniem ostrzy podobnym do torusa i specjalną powłoką.
      Do obróbki zgrubnej i wykańczającej przy najwyższych wartościach posuwu i cichej pracy celem osiągnięcia najlepszej trwałości i skuteczności obróbki.

      Wskazówka:

      Przeszlifowywanie nie jest zalecane.

      Dane techniczne

      powłoka
      TiAlN 
      chłodzenie wewnętrzne
      nie 
      pierścień barwny
      różowy 
      norma
      DIN 6527 
      typ
      Podział ostrzy frezu
      nierówne 
      Seria
      Master Titan 

      Tabela zastosowań

      Ti > 850 N/mm²
      S
      60
      maksymalnie na mokro