{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Opakowanie | Walizka transportowa | |
oznaczenie producenta | MABASIC200 | |
pobór mocy | 900 W | |
robocze prędkości obrotowe (1. stopień) | 450 min-1 | |
wymiary uchwytu narzędziowego | 19 mm Weldon | |
maksymalna średnica otworów wierconych wiertłem rurowym w stali | 32 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 13 mm | |
długość stopy magnetycznej | 84 mm | |
szerokość stopy magnetycznej | 168 mm | |
skok roboczy | 160 mm | |
masa | 12 kg | |
długość | 260 mm | |
szerokość | 160 mm | |
wysokość | 360 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła do wiercenia rdzeniowego w metalu |
Numer artykułu | 076530 MABASIC200 |