Odporna na kurz i mocna 18 V / 5,2 Ah akumulatorowa wiertarka kątowa do skutecznego rozdzielania, szlifowania, usuwania zadziorów i montażu.
niewymagający konserwacji, bezszczotkowy silnik EC z żebrami chłodzącymi do maksymalnego odprowadzania ciepła wraz z kontrolą temperatury
maksymalny postęp prac dzięki akumulatorom litowo-jonowym FEIN HighPower. Komory zdolne do wygenerowania wysokich natężeń, trwale podające dużo prądu i o 75% większym wydzielaniu prądu niż akumulatory litowo-jonowe
cicha praca bez wibracji dzięki samodzielnie ułożyskowanemu, niepołączonemu z obudową silnikowi i 4 dodatkowym amortyzatorom wibracji
szeroka ochrona użytkownika: miękki rozruch, ochrona przed ponownym uruchomieniem, elektroniczna ochrona przed przeciążeniem, hamulce
chroniona przed kurzem, osobna elektronika silnika w zasięgu ręki
technologia FEIN SafetyCell. Chroni akumulator i maszynę przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
Zaleta:
najwyższa żywotność dzięki kolejnej generacji bezszczotkowych silników FEIN PowerDrive
ochrona silnika przed agresywnymi ceramicznymi i mineralnymi pyłami za pomocą kompletnie zamkniętej obudowy silnika
idealny do każdego zastosowania. Optymalna prędkość obrotowa, ustalona dla wielu środków ściernych i materiałów przez bezstopniową, elektroniczną regulację obrotów.