Akumulatory lit.-jon. FE14 V

Nr art.: 073836 FE14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2,5 Ah
Napięcie akumulatorów 14,4 V
pasują do Urządzenia Fein 14V
Rodzaj produktu Akumulator

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 073836 FE14
EAN / GTIN 4014586882727
Numer producenta 92604170020

Opis

Wykonanie:

Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem poziomu naładowania oraz FEIN SafetyCell Technology. Zabezpiecza akumulator i maszynę przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem. 100% kompatybilności ze wszystkimi narzędziami akumulatorowymi FEIN 12 V oraz 18 V z interfejsem MultiVolt.