{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Opakowanie | Walizka transportowa | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Drobny typ E 12 V | |
oznaczenie producenta | ABSU 12C | |
pojemność akumulatora | 2,5 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 12 V | |
konstrukcja silnika | 2-biegunowy silnik | |
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich | 14 Nm | |
maks. moment obrotowy w materiałach twardych | 20 Nm | |
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 400 min-1 | |
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu | 1 300 min-1 | |
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 1 mm - 10 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 10 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 30 mm | |
masa | 1,2 kg | |
maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
typowe zastosowanie | Strong | |
Rodzaj produktu | Wiertarko-wkrętarka | |
USP1 | 18V, 2 biegi | |
USP2 | Zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5-13, w walizce transportowej |
Numer artykułu | 070205 71132061 | |
EAN / GTIN | 4014586881485 | |
Numer producenta | 71132061000 |