{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
stopień ochrony IP | IP 64 | |
napięcie znamionowe | 250 V | |
Zogniskowanie światła | Zogniskowany stożek świetlny | |
stały kąt wiązki światła | 60 stopni | |
wydajność świetlna | 12 W | |
Strumień światła | 1 140 lm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Źródło światła | Latarka prętowa LED, | |
Wymienne źródło światła | nie | |
Rodzaj produktu | Lampa maszynowa |
Numer artykułu | 081300 9LED | |
EAN / GTIN | 4003644017027 | |
Numer producenta | ML1209 |