Szczotka do wykańczania powierzchni, falisty drut mosiężny, 0,15 mm

Nr art.: 576705
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
183 sztuk w magazynie

Opis

Wykonanie:

Dł. całkowita ok. 225 mm, 4-rzędowe, dł. robocza110×20 mm, dł. drutu  20 mm.

Opis:

Szczotki do wykańczania powierzchni, znane również jako szczotki zegarmistrzowskie lub złotnicze, charakteryzują się wysoką gęstością pokrycia. Szczotki te są często używane do nanoszenia rozpuszczalników i środków czyszczących. Są one dostępne w różnych szerokościach.
Szczotki druciane mosiężne są bardziej miękkie niż szczotki druciane ze stali. Nadają się one między innymi do pracy z lekkimi ługami. Drut mosiężny jest potrzebny głównie do obróbki metali nieżelaznych.

Zastosowanie:

Duża gęstość drutu do delikatnego czyszczenia powierzchni.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

Zakupy bezpośrednie

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka