Nr art.: 554056

Tarcze do oczyszczania zgrubnego (SiC) ⌀ 50,8 mm

Marka: 3M Roloc™
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1
oznaczenie ziarnistości SiC

Wszystkie informacje o produkcie:

Tarcze do oczyszczania zgrubnego (SiC) ⌀ 50,8 mm

na zamówienie
Natychmiastowa dostawa
75 sztuk dostępnych w magazynie
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
24,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Cena jednostkowa od 10 sztuk
od 
20,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Dodaj do listy artykułów Udostępnij produkt
Tuev Logo

Opis produktu

Wykonanie:

Tarcze ścierne do obróbki zgrubnej, z syntetyczną włókniną nylonową, z równomiernie rozmieszczonym ścierniwem. Struktura otwarta, nie zatyka się.

Zastosowanie:

Do odrdzewiania, usuwania lakieru, oczyszczania spoin i usuwania zanieczyszczeń powierzchniowych.

Dane techniczne

Materiały ścierne
Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości
SiC
zawartość żelaza, siarki i chloru
< 0,1 %
Rodzaj produktu
Włóknina do zgrubnego oczyszczania

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

W koszyku

Do kasy
Do kasy