Ściernice trzpieniowe GARANT (z certyfikatem OSA i sprawdzone według EN 12 413) są pod względem twardości, lepiszcza, gatunków i wielkości ziarna dostosowane szczególnie do podanych przypadków i dla możliwie dużego spektrum zastosowań. Dokładność ruchu obrotowego gwarantuje bezwibracyjną pracę, tym samym chroni człowieka, maszynę i obrabiany przedmiot. Ściernice trzpieniowe GARANT znajdują uniwersalne zastosowanie przy obróbce krawędzi i przy szlifie powierzchniowym oraz charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością obróbki ubytkowej, w połączeniu z dużą trwałością i równomierną jakością powierzchni obrabianego przedmiotu. Ściernica trzpieniowa ze zwykłego korundu (AN) o grubej ziarnistości, z żywicy syntetycznej. Długość uchwytu 40 mm.
Zastosowanie:
Do uniwersalnej obróbkistali wysokostopowych, nierdzewnych ( INOX) orazstaliwa. Zalecana prędkość skrawania 40 − 50 m/s.