Otwarta struktura; homogeniczna budowa; szlifowanie bezwonne; tkaniny zbrojeniowe z włókna szklanego zapewniające najwyższe bezpieczeństwo pracy przy chłodnym szlifie, ⌀ otworu 22,23 mm. Udział żelaza, siarki i chromu jest niższy niż 0,1 % i dlatego nadaje się do obróbki stali nierdzewnych (INOX). Do zastosowania w szlifierkach kątowych elektrycznych i ze sprężonym powietrzem.
Ziarno, spoiwo, aktywne dodatki ścierne, jak również zbrojenie ściernic do obróbki zgrubnej są optymalnie dobrane pod kątem możliwie największej wydajności i trwałości w danej dziedzinie zastosowania.
Kształty: ściernice do obróbki zgrubnej odsadzone (kształt 27, 28, 29)
Kąt szlifowania od 20° do 30°
Zastosowanie: w elektrycznych i pneumatycznych szlifierkach kątowych o maks. prędkości obwodowej 80 m/s, do szlifowania spawów, powierzchni i krawędzi.
Tarcze ścierne do obróbki zgrubnej do stali i INOX o dużej wytrzymałości i wysokiej wydajności szlifowania. jak 560500.
Specyfikacja:
A30Q-BF (jak 560500) do stali i INOX, o dużej żywotności i wysokiej wydajności szlifowania.
Zawartość:
40 sztuk w pojemniku.
Wskazówka:
Sprzedaż tylko całych pojemników, nie można zamawiać pojedynczych sztuk! Informacja do zamawiania: 1 zestaw = 1 pojemnik.