Krążki fibrowe korund zwykły (A) ⌀ 125 mm

Nr art.: GG5651
od 
Cena obowiązuje do 31 lip 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: stal
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Opis

Wykonanie:

Wytrzymałe, ale bardzo giętkie wulkanizowane krążki fibrowe. Otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe.
Uniwersalny krążek fibrowy HOLEX do szlifowania wszystkich metali. Rodzaj ziarna: korund zwykły (A).
jak 566510.

Zastosowanie:

Na szlifierkach kątowych o maksymalnej prędkości obwodowej 80 m/s, z talerzami szlifierskimi nr 566650 / 566670. Do szlifowania powierzchni płaskich albo wypukłych z dużą elastycznością.

Zawartość:

250 szt. / paczka

Wskazówka:

Sprzedaż tylko całych pojemników, nie można zamawiać pojedynczych sztuk! Informacja do zamawiania: 1 zestaw = 1 pojemnik.

Doradcy ds. usług i produktów

Więcej produktów z oferty specjalnej "Narzędzia ścierne HOLEX w dużych opakowaniach"