Płytki z zarysem częściowym 60° zewnętrzne, prawe 0,5-3 mm

Nr art.: 270748 0,5-3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    68,80  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    57,36  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
  • Klasa tolerancji: DIN 13 6H
  • Rodzaj gwintu: M; MF
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60

Szczegóły produktu

Dane techniczne

skok gwintu 5 mm
Maksymalny skok gwintu 3 mm
Gatunek HBX820
Klasa tolerancji DIN 13 6H
Rodzaj gwintu M; MF
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Grubość 36 mm
Wielkość płytki L 16 mm
Materiał ostrza HM
rodzaj zastosowania prawe
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne zewn.
Profil płytki skrawającej profil częściowy
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270748 0,5-3
EAN / GTIN 4045197982544

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
220
Al > 10% Si:
N
150
Stal < 500 N/mm²
P
130
Stal < 750 N/mm²
P
130
Stal < 900 N/mm²
P
110
Stal < 1100 N/mm²
P
85
Stal < 1400 N/mm²
P
75
Stal < 55 HRC
H
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
85
Stal INOX > 900 N/mm²
M
85
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
110
CuZn
N
130
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy