{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
skok gwintu | 5 mm | |
Maksymalny skok gwintu | 3 mm | |
Gatunek | HBX820 | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6H | |
Rodzaj gwintu | M; MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Grubość | 36 mm | |
Wielkość płytki L | 16 mm | |
Materiał ostrza | HM | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wewn. | |
Profil płytki skrawającej | profil częściowy | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów |
Numer artykułu | 270798 0,5-3 | |
EAN / GTIN | 4045197982551 |