{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
kolorowa kamera | tak | |
zakres pomiarowy | 100 mm | |
Technika pomiarowa | Przyrostowy | |
odczyt | 2 µm | |
Niepewność pomiaru (wartości końcowej) | (0,2 + l/250) µm | |
Prędkość pozycjonowania | 4 mm/s | |
Ustawianie | automatyczne | |
Kamera | Kamera USB 3.0 CMOS | |
Rodzaj produktu | Przyrządy nastawcze |
Numer artykułu | 404295 ICM100IP | |
EAN / GTIN | 2050002080324 | |
Numer producenta | 5351010 |