{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
norma | norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 10 mm | |
wartość działki skali | 0,01 mm | |
odczyt po 1 obrocie wskazówki | 1 mm | |
odchylenie fe | 15 µm | |
całkowite odchylenie fcałk. | 17 µm | |
nacisk pomiarowy | 0,7 N - 1,5 N | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
⌀ korpusu | 58 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
Numer artykułu | 432130 10/58 | |
Numer producenta | 01410610 |