{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Seria | Classic VDE | |
wielkość profilu | 2 | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
profil Pozidriv – szczelina | 2−1,0 × 6 | |
długość grotu | 100 mm | |
długość całkowita | 205 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Uniwersalny profil grota do wkrętów Pozidriv i z rowkiem | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 668392 2 | |
EAN / GTIN | 7610733278442 | |
Numer producenta | 5180.SL 2-100 |