Wkrętak dynamometryczny ze skalą

Nr art.: 659939
Rabat
od  1044,71 PLN
Cena obowiązuje do 31 maj 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
5 sztuk w magazynie

Opis

Wykonanie:

Wkrętak dynamometryczny z zabezpieczeniem przed nadmiernym momentem obrotowym do różnych zastosowań w produkcji seryjnej po prace konserwacyjne. Z mechanizmem blokującym zapobiegającym przestawieniu momentu obrotowego podczas użycia. Sześciokątny kształt blokady zapobiega staczaniu. Ustawianie wg skali mikrometru.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego wkrętak wyzwala się, dając sygnał słyszalny i odczuwalny, i jest znowu gotowy do ponownego użycia.Przy obracaniu w lewo mechanizm wyzwalający jest zablokowany.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Wskazówka:

Gwarantowana dokładność pomiarowa momentu obrotowego dopiero od skalibrowanego zakresu momentów obrotowych wg. DIN EN ISO 6789.

Doradcy ds. usług i produktów

Więcej produktów z oferty specjalnej "Control 2024"
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
    maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka