{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Milwaukee typ B 12 V | |
oznaczenie producenta | M12SLED-0 | |
stopień ochrony IP | IP 54 | |
strefa wg ATEX | brak | |
Strumień światła | 750 lm | |
strumień światła, stopień 2 | 400 lm | |
czas świecenia | 8 h | |
zasięg | 650 m | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 15 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 12 V | |
Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa |
Numer artykułu | 073210 M12SLED | |
Numer producenta | 4933451261 |