{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | WSG 17-70 INOX | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 1 700 W | |
maks. wibracje wg EN | 5 m/s2 | |
maks. ⌀ tarczy | 125 mm | |
maks. głębokość cięcia | 31 mm | |
masa | 2,4 kg | |
układ czuwakowy | nie | |
Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
cechy szczególne | zmienna prędkość obrotowa | |
Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
Numer artykułu | 077111 722213 | |
Numer producenta | 72221360000 |