{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 1 400 W | |
pojemność zbiornika | 50 l | |
długość | 615 mm | |
szerokość | 690 mm | |
wysokość | 990 mm | |
liczba turbin | 1 | |
wydajność objętościowa powietrza | 53 l/s | |
podciśnienie | 230 mbar | |
poziom natężenia dźwięku przy pracy | 67 dB(A) | |
masa | 45 kg | |
Rodzaj produktu | odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i |
Numer artykułu | 078560 995HZ22FF |