{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 18 V | |
chwyt | SDS Plus | |
oznaczenie producenta | GBH 18 V-EC | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 5 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 20 mm | |
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie | 18 mm | |
liczba udarów | 4 550 min-1 | |
energia udaru | 1,7 J | |
kształt uchwytu narzędziowego | SDS-Plus | |
masa | 2,6 kg | |
maks. wibracje wg EN | 16 m/s2 | |
nadaje się do materiału | Mur; Beton; kamień | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Rodzaj produktu | Młoty udarowe |
Numer artykułu | 075515 GBH18VEC | |
Numer producenta | 061190400F |