{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 18 V | |
oznaczenie producenta | GSB 18V-60C | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich | 31 Nm | |
maks. moment obrotowy w materiałach twardych | 60 Nm | |
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 0 min-1 - 600 min-1 | |
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu | 1 900 min-1 | |
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 1,5 mm - 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 10 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 38 mm | |
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie | 10 mm | |
maksymalne drgania z funkcją wiercenia udarowego wg EN | 8 m/s2 | |
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN | 2,5 m/s2 | |
masa | 1,8 kg | |
typowe zastosowanie | Strong | |
nadaje się do materiału | drewno; Mur; Beton; kamień; stal | |
Rodzaj produktu | Wiertarko-wkrętarka udarowa |
Numer artykułu | 070113 GSB1860PRO | |
Numer producenta | 06019G2103 |