{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 7732 | |
zakres momentu obrotowego | 138 Nm - 420 Nm | |
maksymalna ⌀ śrub (8.8-12.9) | M20 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 9 000 min-1 | |
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego | czworokąt | |
wymiary uchwytu narzędziowego | 1/2 cal | |
maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 612 l/min | |
gwint przyłączeniowy | NPT | |
przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) | 10 mm | |
masa | 1,3 kg | |
poziom natężenia dźwięku przy pracy | 95 dB(A) | |
maks. wibracje wg EN | 12,1 m/s2 | |
długość | 112 mm | |
Rodzaj produktu | Wkrętarka |
Numer artykułu | 079201 7732 | |
Numer producenta | 8941077321 |