Wkrętarki udarowe akumulatorowe 71150864

Nr art.: 074000 71150864
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Fein typ E 12 V; Fein typ E 18 V
oznaczenie producenta ASCD 18-1000
Liczba dołączonych akumulatorów 0
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 12 V; 18 V
maksymalny moment obrotowy 1 050 Nm
maksymalna ⌀ śrub (8,8 − 12,9) M27
liczba uderzeń 0 min-1 - 2 200 min-1
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego czworokątem zewnętrznym
wymiary uchwytu narzędziowego 3/4 cal
masa 3 kg
maks. wibracje wg EN 12,9 m/s2
typowe zastosowanie Heavy Duty
Rodzaj produktu wkrętarki udarowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 074000 71150864
EAN / GTIN 4014586891651
Numer producenta 71150864000

Opis

Wykonanie:

Wydajna akumulatorowa wkrętarka udarowa z bezszczotkowym silnikiem i 6-stopniową regulacją momentu obrotowego. Mechanizm udarowy wykonany całkowicie z metalu i ergonomiczna obsługa dzięki miękkiej powłoce.
  • Uchwyt czworokątny 3/4 cala.
  • Maks. moment obrotowy 1.050 Nm.
  • z interfejsem MultiVolt.

W dostawie:

Bez akumulatora i ładowarki, z L-BOXX.
Bez akumulatora i ładowarki, z walizką transportową.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki oraz zestawy startowe zob. nr 073851073866.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka