{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
wersja | puszka z aerozolem | |
głowica rozpylająca | standardowa | |
zawartość | 0,2 l | |
kolor | jasnożółty | |
Temperatura wrzenia | -48 °C | |
Temperatura zapłonu | -104 °C | |
Rozpuszczalność w wodzie | emulguje | |
Właściwości utleniające | nie | |
temperatura przechowywania | 15 °C - 50 °C | |
oznaczanie substancji niebezpiecznych | GHS02: Płomień | |
Kategoria towarów niebezpiecznych | 2.1 | |
Numer UN | UN1950 | |
Rodzaj produktu | Olej wielofunkcyjny / olej uniwersalny |
Numer artykułu | 083044 200 | |
EAN / GTIN | 4017777217308 | |
Numer producenta | 21730 |