Istnieje alternatywa dla tego artykułu
-
Nr art.: 089144 R
Przemysłowe ściereczki do czyszczenia R
Nr art.:
089145 R
Szczegóły produktu
Dane techniczne
ID producenta | 520372 | |
poprzednie oznaczenie Tork | 520 | |
odcinki | 210 | |
szerokość | 374 mm | |
długość | 238 mm | |
pasują do uchwytów/dozowników | Handy-Box | |
Rodzaj produktu | Papierowe ściereczki do czyszczenia | |
Numer artykułu | 089145 R | |
EAN / GTIN | 7322540057515 | |
Numer producenta | 520371 |
Opis
Wykonanie:
Czyszczenie polega na usuwaniu plam i zanieczyszczeń z powierzchni, maszyn lub narzędzi za pomocą ręczników używanych na sucho lub w połączeniu z wodą, rozpuszczalnikami lub środkami czyszczącymi.
Ściereczki do czyszczenia Tork Industrie (520): do czyszczenia narzędzi tokarskich i frezarskich, wytłaczarek, gilotyn i krawędziarek, części silników i obrabianych przedmiotów. Miękkie, elastyczne i odporne na działanie rozpuszczalników, do usuwania oleju i smaru z trudno dostępnych miejsc. Z efektem exelClean™, zapewniającym rezultat czyszczenia na poziomie profesjonalnym.
Ściereczki do czyszczenia Tork Industrie (520): do czyszczenia narzędzi tokarskich i frezarskich, wytłaczarek, gilotyn i krawędziarek, części silników i obrabianych przedmiotów. Miękkie, elastyczne i odporne na działanie rozpuszczalników, do usuwania oleju i smaru z trudno dostępnych miejsc. Z efektem exelClean™, zapewniającym rezultat czyszczenia na poziomie profesjonalnym.