{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
EN 388 odporność na przecięcie | brak | |
EN 388 odporność na ścieranie | brak | |
EN 388 odporność na rozerwanie | brak | |
EN 388 odporność na przekłucie | brak | |
Właściwości rękawic | bez sylikonu; bez lateksu; bez dimetyloformamidu | |
pranie | Pranie ręczne | |
suszenie | suszenie | |
długość | 260 mm | |
zastosowanie | wielorazowe | |
zawartość | 12 para | |
dopasowany kształt | dobry | |
kolor | białe | |
zakres zastosowania | Precyzja | |
zawartość zestawu | 12 | |
materiał podłoża | Bawełna | |
wariant powłoki | Bez powłoki | |
rozmiar rękawic | 8 | |
masa | 13 g | |
wyczucie przy dotyku | bardzo dobry | |
przyczepność na mokro | brak | |
przyczepność przy zaoliwieniu | brak | |
Ochrona przed gorącem | brak | |
oddychanie | bardzo dobry | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice bawełniane | |
materiał | Bawełna | |
Rodzaj produktu | Rękawice bawełniane |
Numer artykułu | 094200 8 | |
EAN / GTIN | 4029201131432 | |
Numer producenta | BTWS GR. 8 |