Ostrzegawcza kurtka zimowa pomarańczowe / szare

Nr art.: 091655
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostarczalny
10 sztuk w magazynie
  • skład tkaniny: 100% poliestru
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 190
  • pranie: Pranie kolorowe w 40℃
  • norma: EN ISO 20471; EN 343

Opis

Wykonanie:

Ocieplana i wygodna ostrzegawcza kurtka funkcyjna z taśmami odblaskowymi 50 mm. Ta kurtka jest wiatro- i wodoszczelna oraz oddychająca.
  • Odpinany kaptur.
  • Regulowane mankiety rękawów z zapięciem na rzep oraz pasek ze sznurkiem.
  • Dwie kieszenie boczne oraz kieszonka na piersi z zamkiem błyskawicznym.
  • Dodatkowo kieszonka wewnętrzna.
  • Przedłużone plecy.
  • Ukryty jednokierunkowy zamek błyskawiczny.
  • Materiał polarowy wokół szyi.

Norma:

Certyfikat według EN ISO 20471, klasa 3 i EN 343.

Doradcy ds. usług i produktów

Przewodnik po rozmiarach

HOLEX Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki HOLEX

Rozmiar męski Normal
Rozmiar DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Międzynarodowe rozmiary XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL 4XL
Wymiary klatki piersiowej cm 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Obwód w pasie cm 77 - 80 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Obwód w biodrach cm 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Długość wewnętrzna nogawki cm 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Height cm 167 - 173 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Rozmiar męski Stocky
Rozmiar DE 24 25 26 27 28 29
Wymiary klatki piersiowej cm 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Obwód w pasie cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Obwód w biodrach cm 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Długość wewnętrzna nogawki cm 76 77 78 79 80 81
Height cm 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Rozmiar damski Normal (wzrost 176 cm - 180 cm)
Rozmiar DE 34 36 38 40 42 44 46
Międzynarodowe rozmiary XS S M L L XL XL 2XL 3XL
Wymiary klatki piersiowej cm 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124
Obwód w pasie cm 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106
Obwód w biodrach cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123
Długość wewnętrzna nogawki cm 80 80 80 80 80 80 80
Height cm 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Jak należy mierzyć
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
    wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka