Hełmy ochronne uvex pheos alpine
Nr art.:
097812
- Właściwości hełmu: ochrona do -30°C
Opis
Wykonanie:
Ten wielofunkcyjny hełm łączy w sobie właściwości przemysłowego hełmu ochronnego z hełmem do wspinaczki. Skrócony daszek oferuje poszerzone pole widzenia do góry. Lekka i wytrzymała skorupa hełmu z ABS. Dzięki dodatkowym możliwościom mocowania dla ochrony twarzy, okularów ochronnych i czołówki. Odporny na zimno do −30°C.
- taśma mocowana w 6 punktach, do regulacji wysokości
- 30 mm uchwyt ze slotem euro
- Opaska przeciwpotna PU
- Nisko wyprowadzona osłona na kark
- zapięcie przekręcane
Zastosowanie:
Prace na wysokościach i ratunkowe.
Norma:
DIN EN 397; DIN EN 12492
Część zamienna:
Opaska przeciwpotna nr 097820.