• Ten produkt jest dostępny tylko dla zarejestrowanych klientów biznesowych.

Damen-Sicherheitshalbschuh IMPULSE Lady aqua Low ESD S1P, Größe 40

Nr art.: 74811-40
Cena za 1 Paar
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Paar (z VAT)
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
Serie IMPULSE
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea Turcoaz
Mărime EU 40
Sex Femei
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Microfibră
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante tak
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului tak
Rezistența la combustibil a tălpii tak
Proprietăţi antistatice tak
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor tak
Mâner scară nein
Clasa de protecţie S1P
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof Talpă interioară detaşabilă; Fără piele; Talpă fără metal
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 74811-40
EAN / GTIN 4030839193570
Numer producenta 74811-40
Numer L L00790 152
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Descripción:

  • Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa LADIES ESD negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU NOVA
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1P SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero
  • Cordones de recambio incluidos
  • Sistema de cordones elásticos con bloqueo rápido

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "IMPULSE" Zobacz wszystkie