Hacksaw blades 24 ZPZ 2224 HE 10pcs

Nr art.: 20145V224HE
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
Oznaczenie producenta V224 HE
Liczba zębów na cal 24
Rodzaj produktu Brzeszczot do piły kabłąkowej
Liczba brzeszczotów 10 szt.
Materiał brzeszczotu Bimetaliczny (BiM)
Długość 300 mm
Wysokość brzeszczotu 13 mm
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 20145V224HE
EAN / GTIN 082472201451
Numer producenta 20145V224HE
Numer L L51190 130
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • T2™ Technology: A revolutionary new blade design with up to 100% longer life compared to the previous generation of LENOX® reciprocating saw blades.
  • Break Resistant: Bi-metal construction with 5% cobalt, allows the blades to flex and be flexible without breaking with excellent cutting performance.
  • Blade Dimensions: 300 x 13 mm