Hole saw Carbide CTHS 5 127 mm

Nr art.: LXAH35
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
Seria CTHS
Oznaczenie producenta Lochsaege Carbide CTHS 5; SPEED SLOT
Rodzaj produktu perforator
Do materiału stal stopowa; metal; stal
Minimalna średnica otworu 127 mm
Maksymalna średnica otworu 127 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu LXAH35
EAN / GTIN 885911629843
Numer producenta LXAH35
Numer L L51190 314
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Beschreibung:

  • Lochsaege Carbide CTHS 5 127 mm
  • Hartmetallbestückte Lochsägen – extrem haltbare und ausdauernde Carbide Lochsäge zum Bohren von Löchern in Holz, nageldurchsetztem Holz, Stahl, Edelstahl, Gusseisen und weiteren abrasiven Materialien
  • Bis zu 50x höhere Lebensdauer (im direkten Vergleich mit LENOX Bi-Metall Lochsägen bei Gusseisen)
  • Hochwertige Carbide-Segmente werden auf die Zähne aufgeschweisst, für höhere Haltbarkeit und zum Schutz der Zähne vor Ausreissen
  • Extrem vielseitig – aggressive Zahnung schneidet durch Holz, nageldurchsetztes Holz, Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Faserzement und Gipskarton
  • SPEED SLOT® - große, durchgehende Aussparung bietet zahlreiche Hebelpunkte und erlaubt die schnelle und leichte Entfernung des Bohrkerns

Inhalt:

1 Stück

Lieferumfang:

  • Lochsaege Carbide 127mm