Metrówka drewniana, biała 30 sztuk, Długość: 2m

Nr art.: GG4606 2
Ustaw cenę 30 Sztuka (PLN 14,58 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
114 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość (m) Ustaw cenę 30 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 30 szt.
Kolor Białe
Podziałka milimetr
Podziałka 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego metr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 2 000 mm
Min. zakres pomiarowy 0 m
Maks. zakres pomiarowy 2 m
Liczba ogniw 10
Grubość elementu 3,3 mm
Szerokość elementu 16 mm
Materiał drewno bukowe
Długość całkowita 2 000 mm
Szerokość całkowita 16 mm
Wys. całkowita 3,3 mm
Klasa dokładności EG 2
Norma DIN 866
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Metrówki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG4606 2

Opis

Wykonanie:

Podziałka milimetrowa u góry i na dole. Czytelne wskazania. Liczby dziesiętne w kolorze czerwonym. Ściśle dopasowane człony wykonane z wysokiej jakości drewna bukowego.
Metrówka drewniana, przeguby ze wzmocnionego tworzywa sztucznego, zintegrowany schemat kątów i prosta krawędź na całej długości do trasowania.

W dostawie:

30 × metrówka drewniana biała nr 465960 rozm. 2.