{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Grubość materiału | 0,8 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana | Korpus; Türen | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | szare; szare | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Z półką na czapki | Tak | |
| Wysokość użytkowa półki na czapki | 328 mm | |
| Wysokość użytkowa przegródki na odzież | 1 420 mm | |
| Z drzwiami | Tak | |
| Całkowita liczba drzwi | 2 szt. | |
| Konstrukcja drzwi | drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe | |
| Kąt otwarcia drzwi | 110 stopni | |
| Fronty drzwi | Ze szczeliną wentylacyjną | |
| Z polem do opisywania | Nie | |
| Z szufladami | Nie | |
| Wentylacja szafki | Tak | |
| Szczeliny wentylacyjne | Tak | |
| Typ zamka | zamek ryglowy z pokrętłem | |
| Dla kłódki o maks. średnicy kabłąka | 6 mm | |
| Przygotowanie do kłódki | tak | |
| Z hakami/uchwytami | Tak | |
| Liczba haków | 3 szt. | |
| Wykonanie podstawy | Cokół zamknięty | |
| Cokół cofnięty w stosunku do obudowy | Tak | |
| Z siedziskiem | Nie | |
| Liczba drążków na odzież | 1 szt. | |
| Możliwy rozdział strefy brudnej i czystej | nie | |
| Z ukośnym dachem | Nie | |
| Rodzaj produktu | Szafa na odzież | |
| Pozycja montażowa | Zamocowanie w posadzce | |
| Masa | 38 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Szafa wolnostojąca | |
| Norma | DIN 4547 | |
| Zakres zastosowania | Pomieszczenie socjalne | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Szerokość całkowita | 600 mm | |
| Głębokość całkowita | 500 mm | |
| Wys. całkowita | 1 950 mm | |
| Szerokość korpusu | 600 mm | |
| Głębokość korpusu | 500 mm | |
| Wysokość korpusu | 1 950 mm | |
| Mobilne | Nie |
| Numer artykułu | 949613 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263642640 | |
| Numer producenta | 949613 2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |